Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 164C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4761969
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     521948
EAN/GTIN:
     4018474521941
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Nylonband
Pelikan 164C - Schwarz, Rot - 11 mm x 6 m - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Rot
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
11 mm x 6 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.