Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305A 3er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 305A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-LT2221CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF370AM
EAN/GTIN:
     0887111403049
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 305A LaserJet Druckkassetten können Sie mehr drucken und sparen, ohne auf die Zuverlässigkeit von Original HP Produkten verzichten zu müssen. Die Dreierpacks – konzipiert für hohe Auflagen in Fotoqualität – sind eine praktische, besonders wirtschaftliche Option.
HP 305A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF370AM) - für LaserJet Pro 300 M351, 400 M451, MFP M375, MFP M475
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
32.7 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.16 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2600 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2600 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2600 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
59
pro Satz
€ 4,15*
ab € 289,82*
€ 313,45*
pro Satz
Frei Haus
ab € 292,62*
€ 314,64*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 293,26*
€ 315,34*
2 Tage
4
pro Satz
€ 4,50*
ab € 292,39*
€ 315,68*
2 Tage
43
pro Satz
€ 7,50*
ab € 294,24*
€ 317,77*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,45*
€ 373,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 306,74*
€ 365,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 296,58*
€ 352,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 294,43*
€ 350,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 289,82*
€ 344,89
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 96,60667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.