Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727 Grau, Gelb, Cyan, Magenta, mattschwarz, Photo schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4761852
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3P06A
EAN/GTIN:
     0887111963673
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Mit HP 727 Designjet Druckköpfen erzielen Sie mühelos professionelle Ergebnisse in konsistenter Qualität. Dieser Original HP Druckkopf für 6 Farben wurde gemeinsam mit Ihrem Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert.
HP 727 - Grau, Gelb, Cyan, Magenta, mattschwarz, Photo schwarz - Druckkopf - für DesignJet T1500, T1530, T2500, T2530, T920, T930
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.3 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
600 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
410 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau, Gelb, Cyan, Magenta, mattschwarz, Photo schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1530 PostScript, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T2530 PostScript, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.