Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1723L iTouch Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4755919
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E785229
EAN/GTIN:
     7411493331398
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Elo Desktop Touchmonitors 1723L iTouch Plus - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 800:1 - 30 ms - DVI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.21 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
OSD sperren
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
225 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
30 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.1 cm x 20.9 cm x 36 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 80 KHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), iTouch Surface Acoustic Wave Technology
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, cUL, SEMKO, VESA DPMS, DDC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - intern
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ 2 x USB (Typ A) ¦ USB (Typ B) ¦ Audio Line-In
Eingang
Typ
Touchscreen
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,10*
€ 702,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 57,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000450
ab € 15,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E896711
ab € 49,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E574298
ab € 46,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,89*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.