Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1523L iTouch Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4755918
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E394454
EAN/GTIN:
     7411493330926
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Elo Desktop Touchmonitors 1523L iTouch Plus - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 700:1 - 25 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.44 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Besonderheiten
iTouch Surface Wave, blendfreie, integrierte Kabelführung
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
225 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 31.8 cm x 19.9 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
4:3
Kontrast
700:1
Native Auflösung
1024 x 768 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
140
Steuerelemente und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 80 KHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), wasserfest, staubfest, iTouch Surface Acoustic Wave Technology
Lokalisierung
Weltweit
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VESA DPMS, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, DDC, KCC, WEEE, E-Standby
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - intern
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D ¦ 2 x USB
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 35.8 cm - Tiefe: 31.8 cm - Höhe: 19.9 cm - Gewicht: 4.44 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 2.65 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Intellitouch SAW
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 57,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000448
ab € 15,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 36,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 48,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.