Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph-Adler Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t010/717/t010717d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t010/717/t010717d.jpg
Artikel-Nr.:
     C1002-4755551
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     722-44550
EAN/GTIN:
     4025999950194
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Triumph-Adler - Schwarz - 300 m - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores
G188CFS
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.