Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fujitsu ET LT S2 drive FC LTO-6 HH RoHS Upgrade
Fujitsu ET LT S2 drive FC LTO-6 HH RoHS Upgrade
Artikel-Nr.:
     C1002-4755325
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:LTS2Z226L-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Fujitsu - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (2.5 GB / 6.25 TB) - Ultrium 6 - 8Gb Fibre Channel - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - Upgrade - für ETERNUS LT20 S2, LT40 S2, LT60 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Art
Intern
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 6
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
1 - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
Kennzeichnung
RoHS
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
2.5 GB (nativ) / 6.25 TB (komprimiert)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
600 MBps
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS LT20 S2, LT40 S2, LT60 S2
Weitere Suchbegriffe: autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.196,25*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 4.196,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.