| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4755131 Herst.-Nr.: 82437A10S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die sensationell hohe Qualität ist die ideale Grundlage, um den Wert Ihrer Kommunikation zu steigern. Duplexausdrucke und intensiver Farbeinsatz ohne Durchscheinen! Garantiert für alle Farbinkjet, Farblaserdrucker und für Farbkopierer geeignet! Navigator Presentation - 120 Mikron - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 100 g/m² | | Medienstärke | 120 Mikron | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | | Medienweiße | 169 | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | | EU-Öko-Label | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 100g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g |
| | |
| |