Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartung der Druckerfixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX51x Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Lexmark MX51x Fixierer-Wartungskit, 220-240 V (ca. 200.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1002-4754697
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X9136
EAN/GTIN:
     5711045683701
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Das Fixierer-Wartungskit umfasst die Fixierstation, Umlenkeinheit, Übertragungsrolle, Einzugsrollen und weitere Ersatzteile. Die Installation des Kits wird nach jeweils 200.000 Seiten empfohlen (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Auftrag und ca. 5 % Deckung).
Lexmark - (230 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark MX310dn, MX317dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, XM1145
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Redrive-Baugruppe ¦ ACM-Reifen/Naben ¦ 1 x Transferwalze ¦ 1 x Fachtrennerhalterung ¦ 1 x MPF-Aufnahmewalze ¦ 1 x MPF-Trennpad
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (230 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 200000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX310dn, MX317dn, MX410de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX511dte, XM1145
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
40X7569
ab € 606,96*
Sonstiges
Lexmark
40X7560
ab € 1.726,55*
Sonstiges
Lexmark
40X7540
ab € 152,60*
Sonstiges
Lexmark
40X7610
ab € 124,02*
Sonstiges
Lexmark
40X7616
ab € 269,81*
Sonstiges
Lexmark
40X7623
ab € 128,07*
Sonstiges
Lexmark
40X6247
ab € 12,08*
Sonstiges
Lexmark
40X9054
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.