Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Caramel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4754324
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1879
EAN/GTIN:
     3329685187903
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Caramel - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Braun
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Caramel
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01222* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1872C
ab € 4,47*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.