Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform 2543


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4754301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2543
EAN/GTIN:
     4004182025437
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Endlospapier selbstdurchschreibend
Die meisten modernen Geräte drucken heute auf Einzelblättern im A4-Format. Doch vielerorts benötigen Geräte noch klassisches Computerpapier, das endlos aneinander gereiht ist. Endlospapier von Avery Zweckform ist selbstdurchschreibend, so dass man mit einem Ausdruck bereits über zwei Ausfertigungen des jeweiligen Schriftstücks verfügt. Das Computer Papier mit 3-fach Durchschreibesatz und einer Grammatur von 52 g/m² zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus. Das Endlospapier ist zudem mit Längsperforation und Abheftlochung versehen.
Avery Zweckform 2543 - Weiß, Gelb, pink - 240 x 303 mm - 52 g/m² - 600 Blatt Endlospapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Pink, Weiß, Gelb
Media
Mediengrößen
240 x 303 mm
Medientyp
Endlospapier
Drucktechnologie
Nadel, Zeilenmatrix
Mediengewicht
52 g/m²
Medienfarbe
Weiß, Gelb, pink
Merkmale
Holzfrei
Enthaltene Menge
600 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 600 Blätter (ab € 0,13492* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3605
ab € 5,72*
Ähnlich
Avery
3618
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG