Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Single Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 72GB, 2.5-inch, SCSI (SAS), 3G, Single Port, Hot-Plug, 15K rpm 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 72GB, 2.5-inch, SCSI (SAS), 3G, Single Port, Hot-Plug, 15K rpm 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-4754066
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     432321-001
EAN/GTIN:
     5704327183778
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Single Port - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
69.85 cm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
72 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
3 ms (Durchschnittlich) / 7 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.