Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 432320-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
HPE 432320-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4754062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     432320-001
EAN/GTIN:
     5704327164067
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL20p G4 (2.5"), BL25p G2 (2.5"), BL45p G2 (2.5"), BL460c (2.5"), BL465c (2.5"), BL465c G5 (2.5"), BL480c (2.5"), BL680c G5 (2.5"), BL685c (2.5"), BL685c G5 (2.5"), DL360 G4p (2.5"), DL360 G5 (2.5"), DL360 G5 Base (2.5"), DL360 G5 Entry (2.5"), DL360 G5 High Efficiency (2.5"), DL360 G5 Performance (2.5"), DL365 (2.5"), DL365 Base (2.5"), DL365 Entry (2.5"), DL365 G5 (2.5"), DL365 G5 Base (2.5"), DL365 G5 Entry (2.5"), DL365 G5 High Efficiency (2.5"), DL365 G5 Performance (2.5"), DL365 Performance (2.5"), DL380 G4 (2.5"), DL380 G4 High Performance (2.5"), DL380 G5 (2.5"), DL380 G5 Base (2.5"), DL380 G5 Entry (2.5"), DL380 G5 High Efficiency (2.5"), DL380 G5 High Performance (2.5"), DL385 (2.5"), DL385 G2 (2.5"), DL385 G2 Base (2.5"), DL385 G2 Entry (2.5"), DL385 G2 High Performance (2.5"), DL385 G5 (2.5"), DL385 G5 Base (2.5"), DL385 G5 Entry (2.5"), DL385 G5 Performance (2.5"), DL385 G5p Base (2.5"), DL385 G5p High Performance (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL580 G3 (2.5"), DL580 G4 (2.5"), DL580 G4 High Performance (2.5"), DL580 G5 (2.5"), DL580 G5 Base (2.5"), DL580 G5 High Performance (2.5"), DL585 (2.5"), DL585 G2 (2.5"), DL585 G5 (2.5"), DL785 G5 (2.5"), ML350 G5 (2.5"), ML350 G5 Base (2.5"), ML370 G4 (2.5"), ML370 G4 High Performance (2.5"), ML370 G5 (2.5"), ML370 G5 Base (2.5"), ML370 G5 Entry (2.5"), ML370 G5 High Performance (2.5"), ML370 G5 Performance (2.5"), ML570 G3 (2.5"), ML570 G3 High Performance (2.5"), ML570 G4 (2.5"), ML570 G4 High Performance (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.