Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Sculpt Comfort Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4753757
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     H3S-00001
EAN/GTIN:
     7426044453474
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Der blaue Windows-Touch-Tab auf der Sculpt Comfort Mouse definiert das Verhältnis zwischen Hard- und Software neu. Er bietet schnellen und problemlosen Zugriff auf Ihre Lieblingsfunktionen von Windows 8. Schnelle Navigation zum Startbildschirm und noch schnellerer Zugriff auf Ihre Apps. Drücken Sie auf die Mitte des stylishen blauen Streifens, um zwischen Ihrer App und dem Startbildschirm zu wechseln. Oder streifen Sie einfach auf dem blauen Streifen nach oben, um durch Ihre geöffneten Apps zu blättern, oder streifen Sie nach unten, um alle geöffneten Apps anzuzeigen, und wählen Sie die gewünschte App aus. Die Leichtigkeit und Geschwindigkeit des Windows-Touch-Tab erlaubt Ihnen, Ihre Arbeiten präzise und mit müheloser Steuerung zu erledigen. Zudem stellt die Sculpt Comfort Mouse mit ihrem intuitiven, modernen Design und der hohen Funktionalität die perfekte Ergänzung zu Ihrer Windows 8-Umgebung dar. Die Sculpt Comfort Mouse verfügt über Bluetooth, so dass Sie Ihr Gerät problemlos mit dem PC oder Tablet koppeln können und sich keine Gedanken mehr über Kabel oder Empfänger machen müssen. Außerdem funktioniert die Maus dank BlueTrack Technology auf nahezu jeder Oberfläche. Das geschwungene Design für den rechten Daumen und die 4-Wege-Radtaste ermöglichen ein schnelles und komfortables Scrollen nach links, rechts, oben und unten.
Microsoft Sculpt Comfort Mouse - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.85 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
136 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, ISO 9001, GOST, cUL, ISO 14001, CB, RSS-210, EMC, MIC, FCC, NTRA, KCC, WEEE, ANATEL, TELEC, URSEC, REACH, UkrSEPRO, China EIP
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Windows RT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
10 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scroll-Rad (4 Richtungen), Microsoft BlueTrack Technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1000 ppi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 5 m
Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Leistung
8.000 Bilder pro Sekunde, bis zu 72 Zoll pro Sekunde
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.