Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Navigator Presentation Premium Office Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4753391
Hersteller:
     Portucel Soporcel
Herst.-Nr.:
     COP100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Die sensationell hohe Qualität ist die ideale Grundlage, um den Wert Ihrer Kommunikation zu steigern. Duplexausdrucke und intensiver Farbeinsatz ohne Durchscheinen! Garantiert für alle Farbinkjet, Farblaserdrucker und für Farbkopierer geeignet!
Navigator Presentation Premium Office Paper - 128 Mikron - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienstärke
128 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
169
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0128* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.