Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750469
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2635
EAN/GTIN:
     3329680263503
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Grün - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Grün
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02472* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,60*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,94*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,88*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,39*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.