Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Ultra White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-CLA1833C
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1833
EAN/GTIN:
     3329685183301
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lässt eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. Die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen, kontrastreiche Drucke, lebendige Farben. Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.
Clairefontaine DCP - Ultra White - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
170
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 8,99*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 9,12*
10 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 9,14*
2 Tage
303
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 7,00*
€ 9,21*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,82*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,015* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 9,03*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 7,68*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 6,96*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 5,44*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 13,38*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 4,42*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.