Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1185178 Herst.-Nr.: 1822 EAN/GTIN: 3329680182200 |
| |
|
| | |
| DCP ist das ideale Papier zum Drucken oder Kopieren von Dokumenten, die mehr Farbbilder als Text enthalten. DCP (Digital Color Printing) ist ein Papier mit einer extrem hellen Wiedergabe, dessen Oberfläche zu einer hochwertigen Farbwiedergabe beiträgt. Sein hoher Weißegrad optimiert die Farbwiedergabe. Seine gleichmäßige Textur ermöglicht einen perfekten Druck von Vollflächen. Seine feine Glätte gewährleistet einen schärferen und helleren Druck aller Bilder. Clairefontaine Digital Color Printing - Ultra White - A3 (297 x 420 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Fotopapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A3 (297 x 420 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 100 g/m² | | Medienfarbe | Ultra White | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 100g 169 cie, ink-jet druckerpapier, allroundpapier weiß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,72* | € 16,56* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,27* | € 17,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,44* | € 19,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,31* | € 19,90* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 12,30* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02344* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|