Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Fliederfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4750443
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1872
EAN/GTIN:
     3329680187205
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Fliederfarben  - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Lila
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Fliederfarben
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01114* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.