Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stora Enso MultiCopy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multifunktionspapier ORIGINAL, A3, 90 g/m², weiß
Multifunktionspapier ORIGINAL, A3, 90 g/m², weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-4749406
Hersteller:
     Stora Enso
Herst.-Nr.:
     157084
EAN/GTIN:
     7318826570847
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Ausgezeichnete Laufeigenschaften und Druckergebnisse in allen Bürogeräten, egal, ob Laser- oder Inkjetdrucker, Kopier- oder Faxgerät, Farb- oder Schwarzweißdruck.
Stora Enso MultiCopy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Weiß
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Völlig chlorfrei
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01642* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stora Enso
157098
ab € 9,04*
Ähnlich
Stora Enso
157091
ab € 4,58*
Ähnlich
Stora Enso
157081
ab € 3,82*
Ähnlich
Stora Enso
157034
ab € 3,09*
Ähnlich
Stora Enso
157075
ab € 3,09*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 7,26*
Ähnlich
Stora Enso
172602
ab € 3,88*
Ähnlich
Stora Enso
157904
ab € 15,00*
Ähnlich
Multicopy
157900
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.