Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Smart Label Printer 650SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4744550
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP650SE-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der benutzerfreundliche Smart Label Printer 620 ist das ideale Einstiegsmodel für den täglichen Etikettendruck im Büro. Ob Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder Visitenkarten, dank der einfachen Handhabung bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben.
Seiko Instruments Smart Label Printer 650SE - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 300 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix
Medienhandhabung
Medientyp
Adressetiketten, Mehrzwecketiketten, Namensetiketten, Termin-/Visitenkarten, Aktenetiketten, Versandetiketten
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Kabel seriell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.38 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
490 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,25*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,83*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,53*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 8,04*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,34*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,36*
Zubehör
Seiko
42100613
ab € 16,64*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,03*
Zubehör
Seiko
42100631
ab € 25,97*
Zubehör
Seiko
42100615
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
SLP-FW
ab € 14,44*
Zubehör
Seiko
SLP-JWL
ab € 23,13*
Zubehör
Seiko
42100651
ab € 20,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.