Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-35L


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-065911
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Seiko Instruments SLP-35L - Weiß - 11 x 38 mm 300 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 300) Dia-Etiketten - für Smart Label Printer 420, 430
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
11 x 38 mm
Medientyp
Dia-Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
300
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
300 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 420, 430
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 9,35*
€ 13,71*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,91*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,78*
1 Tag
50
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 16,30*
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 11,36*
€ 16,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,03117* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 8,02*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,41*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLH
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.