Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5570281 Herst.-Nr.: 42100607 EAN/GTIN: 5053785311439 |
| |
|
| | |
| Seiko Instruments SLP-2RL - Weiß - 28 x 89 mm 260 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 130) Adressetiketten - für Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240, 410, 420, 430, 440, 450 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 28 x 89 mm | | Medientyp | Adressetiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 130 | | Anz. Medien mit Karten | 2 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 260 Etikett(en) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Seiko Instruments Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240, 410, 420, 430, 440, 440 Office Administration Pack, 450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,02* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,29* | € 11,90* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 8,37* | € 11,96* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 9,39* | € 13,36* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 9,66* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 130 Etiketten (ab € 0,0617* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|