Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Touch to Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4739665
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6E52AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Erhalten Sie mehr Flexibilität und Funktionalität und sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsbereich mit der weltweit ersten kabellosen NFC-Maus (Near Field Communication), die sich sofort mit Ihrem Bluetooth -fähigen Tablet oder Ultrabook verbindet.*
HP Touch to Pair - Maus - Laser - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth, NFC - Schwarz - für HP 24X G6; EliteBook x360; Pavilion 17; Stream Pro 11 G4; ZBook 14u G5, 15u G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
3.86 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
9 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1600 cpi
Schnittstelle
Bluetooth, NFC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 240 G6, 245 G6, 250 G4, 250 G6, 255 G6 ¦ HP Chromebook ¦ HP Chromebook x360 11 G1 ¦ HP EliteBook ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1 ¦ HP EliteBook x360 1020 G2 ¦ HP Pavilion 17-e000eb, 17-e033nr ¦ HP Pro Tablet 610 G1 ¦ HP ProBook ¦ HP ProBook x360 11 G2 ¦ HP Spectre Pro x360 G1, x360 G2 ¦ HP Spectre x2 Pro 13 ¦ HP Spectre x360 PRO G1 ¦ HP Stream Pro 11 G4 ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG