Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932XL/933XL Combo Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 932XL Black/933XL Cyan/Magenta/Yellow 4-pack Original Ink Cartridges Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-4738598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P42AE
EAN/GTIN:
     8871118849230
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die schwarzen HP 932 Officejet Tintenpatronen liefern Seite für Seite professionelle Druckqualität. Drucken Sie den schwarzen Text Ihrer Dokumente und Marketingmaterialien in Laserqualität und recyceln Sie Ihre Patronen auf einfache Weise.
HP 932XL/933XL Combo Pack - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Officejet - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.8 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
1.7 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 825 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 825 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 825 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
Officejet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,67*
€ 185,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,21*
€ 179,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,94*
€ 168,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,87*
€ 154,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,30*
€ 141,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.