Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP 950XL/951XL Combo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-4738597
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P43AE
EAN/GTIN:
     8871118849308
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf Geschäftsdokumente in Profiqualität, die jeden Kunden beeindrucken – und kostengünstiger sind als mit Laserdruckern. Seite für Seite bestechen Ihre Dokumente und Marketingmaterialien durch gestochen scharfen Text in Schwarz.
HP 950XL/951XL Combo Pack - 4er-Pack - High Capacity - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8600 N911a, 8610, 8615, 8616, 8620, 8625, 8630
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.5 cm
Transporttiefe
13.8 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
0.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta)
Patronenleistung
High Capacity
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 251dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 N911a, 8600 Plus N911g, 8600 Premium N911n, 8610, 8615, 8616, 8620, 8625, 8630
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
1 Packung enthält 4 Stück (€ 18,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,28*
€ 86,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.