| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4737532 Herst.-Nr.: 38110060 EAN/GTIN: 4250497109434 |
| |
|
| | |
| Unityoffice - 9 ml - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-526M) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon CLI-526M | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, compatech druckerpatrone |
| | |
| |