| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4736665 Herst.-Nr.: 47221 EAN/GTIN: 4043619472215 |
| |
|
| | |
| Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25? Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln von bis zu sechs 2.5? SATA Festplatten. Delock 5.25" Mobile Rack for 6 x 2.5? SATA HDD / SSD - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Gehäuse für Speicherlaufwerke | | Besonderheiten | Datenanzeige, Netzanzeige, hotswapfähiger Wechselrahmen | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Tastensperre | | Montagekit | Mitgeliefert | | Verpackung | Retail | | Zubehör im Lieferumfang | 2 Sicherheitsschlüssel | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 6 x SATA 6Gb/s - SATA | | Einschübe | 6 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x extern 5.25" (13.3 cm) |
|
| | |
| | | |
| |