Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 900GB 2.5'' 10k SAS 6G EP 2.5"
Fujitsu 900GB 2.5'' 10k SAS 6G EP 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4736170
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5247-L190
EAN/GTIN:
     5712505454442
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY BX920 S4, RX2520 M1, SX150 S8, SX350 S8, TX1320 M1, TX1330 M1, TX2540 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5"), BX920 S4 (2.5"), RX200 S7 (2.5"), RX200 S8 (2.5"), RX2520 M1 (2.5"), RX300 S7 (2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S7 (2.5"), RX350 S8 (2.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), TX1320 M1 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX150 S8 (2.5"), TX200 S7 (2.5"), TX2540 M1 (2.5"), TX300 S7 (2.5"), TX300 S8 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.