Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766035 Herst.-Nr.: 12249 EAN/GTIN: 4004360122491 |
| |
|
| | |
| DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch) in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 60 g/m und eine moderne Fertiungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten. Sigel Computer Paper - Perforiert - 305 x 240 mm - 70 g/m² - 2000 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ECF | Media | Mediengrößen | 305 x 240 mm | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 70 g/m² | | Merkmale | Gelocht | | Enthaltene Menge | 2000 Blatt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | Elementar chlorfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,77* | € 34,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 28,89* | € 39,97* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 31,07* | € 41,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,39* | € 42,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,61* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01289* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|