Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Computer Paper


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     690-766058
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     4004360122415
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch) in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 70 g/m und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Sigel Computer Paper - Perforiert - 305 x 240 mm - 70 g/m² - 2000 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ECF
Media
Mediengrößen
305 x 240 mm
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
70 g/m²
Enthaltene Menge
2000 Blatt
Perforation
Perforiert
Umweltschutzstandards
Elementar chlorfrei
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
pro Karton
€ 5,49*
ab € 35,68*
€ 47,89*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 39,65*
€ 54,94*
9 Tage
28
pro Karton
€ 5,87*
ab € 42,81*
€ 57,37*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 57,66*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,94*
€ 66,83*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,89*
€ 56,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,43*
€ 56,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,72*
€ 54,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,56*
€ 50,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,40*
€ 48,08
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,68*
€ 42,46
pro Karton
1 Karton enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01784* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.