Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PD9530-HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4726470
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9530-HP
EAN/GTIN:
     4054318750498
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
In Lager, Logistikzentren und Produktionsumgebungen spielt Kosteneffizienz eine wichtige Rolle. Das heißt bei der Bewegung und Verfolgung von Waren sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Für diese Applikationen gibt es jetzt den PowerScan PD9500 von Datalogic. Die PowerScan 9500 Familie kombiniert omnidirektionale Leseleistung mit einzigartigen optischen Eigenschaften und sorgt so für intuitive und leichtgängige Scanprozesse. Der Scanner erfasst jeden Barcodetyp unabhängig von dessen Ausrichtung. Je nach Auflösung liest er Codes von Kontakt bis zu einer Entfernung von 1 m. Benutzerfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung des PowerScan 9500 großgeschrieben: die Griffform, das ausgewogene Gewicht und das intuitive Zielsystem, garantieren höchste Erstleseraten und sorgen dafür, dass der Scanner immer gut in der Hand liegt. Das moderne Beleuchtungssystem basiert auf einem ruhigen, weißen Licht, das auch in scan-intensiven Anwendungen die Augen der Anwender kaum belastet oder irritiert. Für die Erfassung von hochauflösenden Barcodes - bis zu 2,5 mils bei Linearcodes - gibt es die PD9530-HP (High Performance) Modelle. Ausgestattet mit innovativer Optik, erfassen diese Modelle hochauflösende Codes und ermöglichen gleichzeitig eine Weitwinkel-Bilderfassung die Tiefenschärfe bis zu 70 cm behalten sie dabei bei.
Datalogic PowerScan PD9530-HP - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz, Gelb
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, GOST, NOM, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, ICES-003 Class B, EMC, FCC Part 15, IC, RoHS, Laser Class 2, KCC, REACH, EN 60825-1, IP65
Stromversorgung
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
335 mA (Betrieb), 180 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2 m
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
330 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Schnittstellenkabel erforderlich
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Mit Auslöser, Bilderfassung, robust, Datalogic Three Green Lights (3GL)
Min. Strichcodesymbolbreite
2.5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-680 nm
Max. Gebrauchsdistanz
110 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
40
Skew (Grad)
40
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, Full ASCII Code 39, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.