Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go External SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4725468
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47623
EAN/GTIN:
     7427457471406
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Robust, schnell und kompakt – die externen USB 3.0 SSD-Laufwerke von Verbatim sind der Trend für die externe Datenspeicherung. Die Laufwerke zeichnen sich aus durch eine handliche und leichte Bauweise mit einem schwarzen Gehäuse in Kreditkartengröße und werden den höchsten Leistungsansprüchen gerecht. Dank USB 3.0-Anschluss können mit den externen USB 3.0 SSD-Laufwerken von Verbatim große Datenmengen schnell übertragen werden – ideal geeignet für die Videobearbeitung, den Austausch großer Datenmengen oder zur Optimierung der Spiele-Performance. Der geräuscharme und stromsparende Betrieb verlängert die Laufzeit des Laptop-Akkus.
Verbatim Store 'n' Go External SSD - SSD - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.0 - elegant schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
42 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
256 GB
Merkmale
Robust
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Elegant schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 18 cm
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Linux 2.4.0 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.