Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staples A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4723558
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7310470
EAN/GTIN:
     8717448011025
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Staples - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 250 g/m² - 100 Stck. Rückwand, Karton
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Rückwand, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8011063
ab € 6,35*
Sonstiges
pavo
8015351
ab € 6,19*
Sonstiges
pavo
8011087
ab € 6,34*
Sonstiges
pavo
8011049
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.