Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200458 Herst.-Nr.: 12238 EAN/GTIN: 4004360122385 |
| |
|
| | |
| DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 80 g/m und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Die beidseitige Längsperforation des Endlospapiers ist eine Microperforation, dadurch lässt sich der Führungslochrand leicht und sauber abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten. Sigel DIN-Computer paper - Perforiert - 240 x 305 mm - 80 g/m² - 2000 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 240 x 305 mm | | Medientyp | Normalpapier | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Enthaltene Menge | 2000 Blatt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | Elementar chlorfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 71,93* | € 97,37* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 74,14* | € 97,37* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 75,98* | € 100,04* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 81,81* | € 107,26* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 119,38* | € 154,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03597* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|