Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DIN-Computer paper


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-181031700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08330
EAN/GTIN:
     4004360083303
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 8" x 330 mm, blanko, 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.
Sigel DIN-Computer paper - Perforiert - 203.2 x 330 mm - 60 g/m² - 2000 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
203.2 x 330 mm
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m²
Enthaltene Menge
2000 Blatt
Perforation
Perforiert
Umweltschutzstandards
Elementar chlorfrei
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,26*
€ 43,07*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 54,71*
9 Tage
14
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,03*
€ 55,48*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 51,09*
€ 66,92*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,78*
€ 70,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01613* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5916
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.