Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel InkJet Everyday plus Photo Paper IP713


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4720277
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP713
EAN/GTIN:
     4004360998829
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 20 Blatt à 170 g/m im Format A4 enthalten.
Sigel InkJet Everyday plus Photo Paper IP713 - Glänzend - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 170 g/m² - 20 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
170 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,267* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.