Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ThemaBind 2 Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-5942203
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB412356
EAN/GTIN:
     0013465412356
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
ibico bindemappen weiss
Mit ThermaBind-Abheftstreifen können Sie thermogebundene Dokumente bequem in Leitz-Ordnern ablegen. Weiß, 50 Stück.
GBC ThemaBind - 2 Ringe - weiß - 50 Stck. Abheftstreifen für Thermobindemappen aus PVC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.4 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
2.7 cm
Transportgewicht
74 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Abheftstreifen für Thermobindemappen aus PVC
Anz. Ringe
2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,71*
€ 19,04*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 19,04*
11 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,23*
€ 19,07*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,48*
€ 19,33*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,50*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,43*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.