Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX Removable Disk Backup System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4719624
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8S06A
EAN/GTIN:
     4514953604902
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
RDX Drives
RDX Laufwerk
Benötigen Sie eine schnelle, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung, die in extremen Umgebungen installiert werden kann? Das HPE RDX Wechseldatenträger-Backup-System ist eine zuverlässige, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung mit unübertroffener Portabilität, schneller Wiederherstellung und einfacher Integration in eine einzelne Server- oder Zweigstellenumgebung. Diese Lösung ist robust, entnehmbar, leicht zu handhaben und kostengünstig für Remote- oder Filialstandorte, kleine Büros oder Home-Offices mit wenigen oder gar keinen IT-Mitarbeitern. Das HPE RDX Wechseldatenträger-Sicherungssystem funktioniert außergewöhnlich gut in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, in denen Unternehmen große Datenmengen an schwierigen Orten schützen, verwalten, transportieren oder erfassen müssen.
HPE RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.68 cm
Tiefe
17.07 cm
Höhe
4.14 cm
Gewicht
635 g
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
MTBF
550,000 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, UL 60950, CISPR 22, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP RDX Continuous Data Protection Software
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Datenübertragungsrate
600 MBps (extern) / 100 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 ms
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: hp docking station, docking station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2042A
ab € 99,57*
Zubehör
HP
Q2044A
ab € 137,73*
Zubehör
HP
Q2046A
ab € 222,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.