Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125A


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 125A 3er-Pack Cyan/Magenta/Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-LT1738CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF373AM
EAN/GTIN:
     0887111403025
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen – und zwar ohne Einbußen beim zuverlässigen, stressfreien Druckbetrieb mit Original HP. Die neuen HP 125A LaserJet Dreierpacks – konzipiert für hohe Druckvolumen in Fotoqualität – sind eine praktische, besonders wirtschaftliche Option.
HP 125A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE259AM) - für Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1400 Seiten
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
61
pro Satz
€ 4,15*
ab € 174,46*
€ 200,32*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 177,99*
€ 201,25*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 179,24*
€ 201,40*
1 Tag
6
pro Satz
€ 7,50*
ab € 179,51*
€ 202,11*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 180,01*
€ 202,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,32*
€ 238,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,74*
€ 224,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 181,54*
€ 216,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,76*
€ 212,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,46*
€ 207,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.