Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Adhesive Gloss Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C1002-4718656
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F29A
EAN/GTIN:
     0887111206053
Mit HP Everyday Polypropylen selbstklebend glänzend produzieren Sie glänzende Ausdrucke mit exzellenter Farbintensität und brillanten Bildern. Das reißfeste, leicht zu handhabende und stabil selbstklebende Material lässt sich sicher und zuverlässig anbringen. Kompatibel mit HP Tinten auf Farbstoffbasis.
HP Everyday Adhesive Gloss Polypropylene - Polypropylen (PP) - glänzend - selbstklebend - 8,5 mil - Rolle (106,7 cm x 22,9 m) - 168 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet 45XX, HD Pro MFP, T1100, T1120, T1200, T2300, T7200, T795, Z5200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
113.3 cm
Transportgewicht
12.01 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
168 g/m²
Medienstärke
8,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
90
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
99
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, HD Pro MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T7200, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.