Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4718651
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F18A
EAN/GTIN:
     0887111205940
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Druckmedium. Produzieren Sie herausragende Bildqualität und brillante Farben. Sofort trocknende Drucke gewährleisten einen reibungslosen Workflow – ideal für Ihre alltäglichen Produktionsanforderungen.
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - selbstklebend - 8,5 mil - Rolle A1 (61 cm x 22,9 m) - 168 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film (Packung mit 2) - für DesignJet T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T2300, T520, T7100, T790, Z2600, Z5200, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24.4 cm
Transporttiefe
12.7 cm
Transporthöhe
68.7 cm
Transportgewicht
6.27 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61 cm x 22,9 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
168 g/m²
Medienstärke
8,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
101
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
150
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter (24"), T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z2600 PostScript, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.