Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter Displayport male > VGA 15 pin female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4716021
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65439
EAN/GTIN:
     4043619654390
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Zusätzlich unterstützt der Adapter eine Audioverbindung mit Hilfe der 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die USB micro-B Buchse können Sie bei Bedarf Strom zuführen.
Delock Adapter Displayport male > VGA 15 pin female - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm, Mikro-USB Typ B (nur Strom) (W) - 21 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Länge
21 cm
Konnektivität
Anschlüsse
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich ¦ 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.