| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4715904 Herst.-Nr.: 42508 EAN/GTIN: 4043619425082 |
| |
|
| | |
| Dieses kleine Aluminium-Gehäuse von Delock dient zum Einbau einer mSATA SDD und bietet aufgrund seiner speziellen Multiport USB 3.0 + eSATAp Schnittstelle bis zu 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um das Gehäuse mit Ihrem Computer zu verbinden. Der Multiport ist eine Kombination aus eSATA und USB 3.0 Schnittstelle, der eine schnelle Datenübertragung sowie eine Spannungsversorgung von bis zu 5 V unterstützt. Delock External Enclosure mSATA > Multiport USB 3.0 + eSATAp - Speichergehäuse - mSATA - SATA 6Gb/s - eSATA 6Gb/s, USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | mSATA | | Host-Bus | eSATA 6Gb/s, USB 3.0 | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x eSATA-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Abdeckung | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 6 cm | | Tiefe | 8.25 cm | | Höhe | 1.2 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 USB / eSATA | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - mSATA | | Steckplatz | SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |