Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TrueColours Ix Series Monochrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Color Ribbon YMCKO Farbband 750 Seiten
Zebra Color Ribbon YMCKO Farbband 750 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-4714577
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800077-742EM
EAN/GTIN:
     5711045606458
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Zebra True Colours-Kartendruckerfarbbänder erzeugen hochwertige Ausweisdokumente und verlängern die Lebensdauer Ihrer Drucker und Karten.
Zebra TrueColours ix Series Monochrome - YMCKO - Farbband - für ZXP Series 7
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz, Overlay)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 750 Bilder
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZXP Series 7
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.