Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 316 RN31662E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4713439
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN31662E-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449094725
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Programme, virtuelle Bilder, Client-Dateien, Mails - die Datentypen, die zentral damit zu tun haben, ein erfolgreiches Geschäft zu führen, erscheinen endlos. Mit ReadyNAS haben Sie nun eine fortschrittliche und einfach zu bedienende Lösung für den zentralen, sicheren und kontrollierten Zugang zu Ihren digitalen Werten. ReadyNAS ist deshalb weit mehr als nur ein einheitlicher Speicherplatz (NAS und SAN) für Ihr Unternehmen. ReadyNAS gestattet es Ihnen, mehr zu tun als Sie jemals gedacht haben. Das erreicht man durch das Zusammenführen von Eigenschaften wie das Beste an Performance mit innovativen Techniken für Effektivität wie unbegrenzte Snapshots, Thin Provisioning oder Cloud-basierende Replikation. Jedes Network Attached Storage-Gerät (NAS von NETGEAR) läuft mit dem revolutionären ReadyNAS-Betriebssystem. Dieses kundenspezifische Betriebssystem speichert Daten nicht nur mit der automatischen Erweiterungstechnik XRAID2, sondern ist das erste Desktop-NAS für kleine und mittlere Unternehmen, das kontinuierlichen Datenschutz durch unbegrenzte Snapshot-Technik bietet, die durch den Echtzeit-Virenschutz und die Hardware-Verschlüsselung komplettiert wird. Weil das Gerät speziell für die Bedürfnisse von Kleinunternehmen entwickelt wurde, nutzen ReadyNAS-Geräte ReadyCLOUD-Technologie für die Cloud-basierende Erkennung, Bereitstellung und sogar fortlaufende Verwaltung. Zusätzlich sind diese Geräte vorbereitet für Virtualisierungen mit iSCSI-Unterstützung, Thin Provisioning und Zertifizierungen für VMWare und Microsoft. Heutzutage sind Daten Ihre Welt. Mit ReadyNAS ist das Schützen und Zugreifen auf diese Welt leichter denn jemals zuvor. ReadyNAS - Speichertechnik LEICHT gemacht.
NETGEAR ReadyNAS 316 RN31662E - NAS-Server - 6 Schächte - 12 TB - SATA 3Gb/s - HDD 2 TB x 6 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.75 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
25.9 cm
Gewicht
7.53 kg ()
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
6 (installiert) / 6 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
24 TB
Gesamtspeicherkapazität
12 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Trunking, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, FTP, Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), X-RAID2-Technologie
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, VCCI Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
55 Watt
Gestellte Leistung
200 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - intern
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
6
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Kapazität
6 x 2 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 2 x eSATA ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom 2.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,08*
€ 1.937,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,82*
€ 1.914,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,15*
€ 1.858,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,50*
€ 1.820,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,45*
€ 1.767,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,49*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
Netgear
RN51600-100EUS
ab € 1.176,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.