Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 95P4437 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
IBM 95P4437 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
Artikel-Nr.:
     C1002-4713138
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     95P4437
EAN/GTIN:
     5711045295447
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
IBM - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - etikettiert - für System Storage 3584 Model D53, 3584 Model L53; System Storage TS3500 Tape Drive
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Kassettenetikettierung
Etikettiert
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage 3584 Model D53, 3584 Model L53 ¦ IBM System Storage TS3500 Tape Drive Model D53, Model L53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.