Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 555PGBK XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4707982
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8049B003
EAN/GTIN:
     8714574595245
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2,6-mal mehr ISO-Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dem 37 ml fassenden Tintentank können bis zu 1000 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Canon PGI-555PGBK XXL - 37 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blister mit Diebstahlsicherung - Tintenbehälter - für PIXMA iX6850, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Diebstahlsicherung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
37 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iX6850, MX725, MX925
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4544B006
ab € 8,34*
Sonstiges
Canon
4543B006
ab € 11,18*
Sonstiges
Canon
6508B001
ab € 8,90*
Sonstiges
Canon
6509B001
ab € 8,98*
Sonstiges
Canon
6510B001
ab € 8,95*
Sonstiges
Canon
6496B001
ab € 10,93*
Sonstiges
Canon
6431B001
ab € 12,59*
Sonstiges
Canon
6496B005
ab € 54,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.