| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4707981 Herst.-Nr.: 8049B001 EAN/GTIN: 4960999965376 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2,6-mal mehr ISO-Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dem 37 ml fassenden Tintentank können bis zu 1000 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden. Canon PGI-555PGBK XXL - 37 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iX6850, MX725, MX925 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 37 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iX6850, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |