| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4707621 Herst.-Nr.: C7G18A EAN/GTIN: 0887111565570 |
| |
|
| | |
| Mit dem HP Inkjet Zubehör für automatisches beidseitiges Drucken sparen Sie Zeit, Geld und Papier durch automatischen Druck auf beiden Seiten eines Papiers. HP Automatic Two-Sided Printing Accessory - Duplexeinheit - für Officejet 7110, 7110 Wide Format ePrinter, 7110xi, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 1.9 kg | | Produkttyp | Duplexeinheit | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.6 cm - 16.8 cm - 13.9 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Officejet 7110, 7110 Wide Format ePrinter, 7110xi, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |